Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1314845-BP Herst.-Nr.: 18215-50 EAN/GTIN: 40785561 |
| |
|
|  |  |
 | GARDENA 18215-50 GARDENA Schlauchverbinder 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") Kunststoff Schlauchstück 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung
GARDENA Schlauchverbinder 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")
Anschluss für den Schlauchanfang
Das Anschließen des Schlauchverbinders von GARDENA am Schlauchanfang geht schnell und einfach. Am Ende des Adapters findet sich der elastische Ring, der als Beschädigungsschutz dient. Die Anbringung des Schlauchsteckverbinders ist durch den Power Grip leicht zu handhaben. So verfügt das Zubehör über gerillte Griffmulden, die eine gelungene Haptik bieten. Selbst mit nassen Händen gelingt ein müheloser Anschluss. Außerdem ist der Schlauchadapter mit einer speziell geformten Überwurfmutter ausgestattet, die für eine hohe Schlauchhaltekraft sorgt. Ein weiteres Merkmal ist die Frostbeständigkeit, sodass sich der Schlauchverbinder ganzjährig verwenden lässt. Diese hohe Produktqualität wird durch die Herstellung in Deutschland erzielt und mit der GARDENA Herstellergarantie von fünf Jahren zusätzlich bekräftigt.
Ausstattung: Power Grip: Hohe Schlauchhaltekraft durch speziell geformte Überwurfmutter und mühelose Montage
Technische Daten: Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung
Weitere Informationen:  |  | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Steckkupplung | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Schlauchstück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplungen, Schlauchverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchkupplung gardena, schlauchkupplung, schlauchkupplung 1/2 zoll, 00000040785561, 40785561, GARDENA, 18215-50, GARDENA Schlauchverbinder 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,68* | € 5,50* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 3,93* | € 5,51* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 50 |  | € 6,90* | ab € 4,39* | € 5,54* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,26* | € 5,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|