Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikanet 930130 Rohrmotor-Set 60 mm 191 W 30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1315098-BP
Hersteller:
     Sikanet
Herst.-Nr.:
     930130
EAN/GTIN:
     4260005855852
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor
Sikanet 930130 Rohrmotor-Set 60 mm 191 W 30 Nm

Rohrmotor-Set Sikanet 930130 30 Nm

Motor-Komplett-Einbau-Set für Rollladenwelle SW60
Sehr leise laufend
Präzise Spindelabschaltung

SIKANET Basis-Set 30 Nm für den Einbau in die Rollladenwelle SW60. 30 Nm Motor mit präziser mechanischer Spindelabschaltung für Rollläden mit bis zu 6,5 m² Größe.

Ausstattung:
SIKANET Basis-Set 30 Nm, 191 Watt / 30 NM, 15 U/min, inkl. Adapter/Mitnehmer für Rollladenwelle SW60, Motorlagerset, Gegenlager-Set, Wellenkapsel SW60, 5 Aufhängefedern, für Rollläden bis 6,5 qm Größe.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC · Drehmoment (num): 30 Nm · Drehzahl: 15 U/min · Endabschaltung: mechanisch · Gewicht: 2800 g · Hinderniserkennung: Nein · Leistung (Motor): 191 W · Länge Anschlussleitung: 2 m · Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Stromaufnahme max.: 0.6 A

Lieferumfang:
Rohrmotor 30 Nm · Adapter/Mitnehmer SW60 · Motorlager · Gegenlager- Set · Wellenkapsel SW60 · 5 Aufhängefedern · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Hinderniserkennung:
Nein
Abmessungen:
(Ø x L) 60 mm x 510 mm
Stromaufnahme max.:
0.6 A
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
510 mm
Marke:
Sikanet
Länge Anschlussleitung:
2 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
mechanisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Passend für Rollladenwellen-Ø:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Drehmoment (num):
30 Nm
Drehzahl:
15 U/min
Leistung (Motor):
191 W
Gewicht:
2800 g
Produkt-Art:
Rohrmotor-Set
Weitere Suchbegriffe: 04260005855852, 4260005855852, Sikanet, 930130, Fensterantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,85*
€ 61,09*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 61,10*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 138,49*
€ 172,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.