Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Sender Heidemann 70369 HX 2FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317055-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70369
EAN/GTIN:
     4011150703693
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Sender Heidemann 70369 HX 2FA

Funksender HX 2reihig weiß

IP55

Funksender mit Namensschild zur Erweiterung Ihrer bestehenden Funk-Klingelanlage. Mit 2 Namensschildern und 2 LED-Funktionsleuchten. Das Gerät verfügt über 256 selbstlernende Frequenzen.

Technische Daten:
Abmessungen Sender: 63 x 91 x 19 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Lieferumfang:
Inkl. 1 x Knopfzelle CR2032.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Sender:
63 x 91 x 19 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
3 V Batterie/ CR 2032
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 04011150703693, 4011150703693, Heidemann, 70369, HX 2FA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,68*
€ 29,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,94*
€ 3,50*
ab € 46,04*
€ 60,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.