Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Bewegungsmelder Heidemann 70373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317056-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70373
EAN/GTIN:
     4011150703730
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Gong
Funkklingel Bewegungsmelder Heidemann 70373

Funk-Bewegungsmelder HX

Funkreichweite bis 100 m
Erfassungsweite bis 10 m
IP55

Sobald der Funk-Bewegungsmelder in seinem Erfassungsbereich eine Bewegung registriert, sendet er einen Impuls an den Funkempfänger, welcher daraufhin ertönt. Die grüne LED-Funktionsleuchte auf der Vorderseite des Funk-Bewegungsmelders leuchtet für kurze Zeit.

Technische Daten:
Erfassungswinkel: 110° horizontal/ 20° vertikal · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Bewegungsmelder · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Melodien (Anzahl): 8 · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Weitere technische Daten: Gesamttiefe inkl. Wandhalterung: 80 mm

Lieferumfang:
Funk-Bewegungsmelder inkl. Wandhalterung und Anleitung.

Hinweis:
Für den Betrieb werden 2x 1,5 V LR6/Mignon-Batterien (Best.-Nr. 652502) benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 100 x 40 mm
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Bewegungsmelder
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Erfassungswinkel:
110° horizontal/ 20° vertikal
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
2 x 1|ツ|5 V LR6/Mignon Batterie
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Funkmodul Bewegungsmelder, bewegungsmelder ip55, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, 04011150703730, 4011150703730, Heidemann, 70373, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,92*
€ 39,17*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 39,19*
€ 3,50*
ab € 51,95*
€ 68,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70824
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.