Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-64504 161-64504 Kabelschlauch 32 mm (max) Weiß 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317877-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64504
EAN/GTIN:
     5022660435171
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
HellermannTyton 161-64504 161-64504 Kabelschlauch 32 mm (max) Weiß 25 m

Schutzschlauch Helawrap HWPP

Weiß
Bündel-Ø (max.): 32 mm

Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert.
Anwendungen:
Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.
Helawrap in praktischen 2 m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 32 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei,wiederverwendbar · Material: Polypropylen · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Brandschutz-Eigenschaft: UL94 HB

Lieferumfang:
25 m Schlauch + Werkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Bündel-Ø-Bereich:
32 mm (max)
Marke:
HellermannTyton
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei | wiederverwendbar
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
161-64504
Typ (Hersteller-Typ):
161-64504
Bündel-Ø (max.):
32 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, kabelschlauch, 05022660437267, 05022660435171, HellermannTyton, 161-64504
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 122,56*
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 122,58*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 162,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 137,59*
€ 168,32*
7 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 259,91*
€ 301,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,37*
€ 193,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,76*
€ 190,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,96*
€ 180,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,26*
€ 172,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,98*
€ 155,87
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,2392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.