Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 2890016012 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 1.60 mm 0.80 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318303-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     2890016012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
DSG Canusa 2890016012 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 1.60 mm 0.80 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Dünnwandiger Schrumpfschlauch Deray-H ohne Kleber 2:1

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm


Flammgeschützter Schrumpfschlauch mit hoher Anwendungsvielfalt.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 0.80 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,flammgeschützt · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
2890016012
Typ (Hersteller-Typ):
2890016012
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.60 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.40 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 2890016012, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,40*
Lager 102
53
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,59*
6 Tage
53
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,47*
€ 31,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.