Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing CFA 3-02 F-Verbinder U-Form Anschlüsse: F-Buchse, F-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318370-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     CFA 3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Stecker Verbinder
F-Verbinder Kupplung
Axing CFA 3-02 F-Verbinder U-Form Anschlüsse: F-Buchse,F-Buchse 1 St.

F-Buchse auf F-Buchse U-Form

basic-line

Für Innenleiter bis zu 1.1 mm Durchmesser.

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Buchse,F-Buchse · Kabel-Besonderheiten: U-Form

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Axing
Anschlüsse:
F-Buchse
Kabel-Besonderheiten:
U-Form
Produkt-Art:
F-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: f-stecker verbinder, Axing, CFA 3-02, f-stecker, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,92*
Lager 102
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,94*
7 Tage
26
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 16,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.