Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1318426-BP Herst.-Nr.: 30.3139 EAN/GTIN: 4009816014597 |
| |
|
|  |  |
 | TFA Dostmann 30.3139 Thermosensor Funk 433 MHz
Ersatz-Zusatzsensor 30.3139
Technische Daten: Gewicht: 63 g · Messbereich Temperatur (Details): -30 - +60 °C · Passend für (Details): Wetterstation Meteo Max Best.Nr. 393569,Wetterstation Studio Best.Nr. 393286,Kat.Nr. 30.3033,Kat.Nr. 35.1057,Kat.Nr. 35.1058,Kat.Nr. 35.1066,Kat.Nr. 35.1071 · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), inkl. · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 61 x 96 x 30 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 96 mm | Produktabmessung, Breite: | 61 mm | Passend für (Details): | Wetterstation Meteo Max Best.Nr. 393569 | Wetterstation Studio Best.Nr. 393286 | Kat.Nr. 30.3033 | Kat.Nr. 35.1057 | Kat.Nr. 35.1058 | Kat.Nr. 35.1066 | Kat.Nr. 35.1071 | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Funk 433 MHz | Reichweite max. (im Freifeld): | 30 m | Messbereich Temperatur (Details): | -30 - +60 °C | Spannungsversorgung Sensor: | Micro-Batterie (2x), inkl. | Gewicht: | 63 g | Produkt-Art: | Thermosensor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hygrometer, 04009816014597, 4009816014597, TFA Dostmann, 30.3139, Außensensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,82* | € 11,63* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,10* | € 11,64* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,72* | € 13,02* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 9,99* | € 14,76* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,65* | € 19,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|