Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3405086 Ersatzspule Passend für (Modell Rasentrimmer): Einhell BG-BC 41, Einhell BG-BC 25 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326097-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3405086
EAN/GTIN:
     4006825546019
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer
Einhell 3405086 Ersatzspule Passend für (Modell Rasentrimmer): Einhell BG-BC 41,Einhell BG-BC 25 AS,Einhell BG-BC 30 S,Einehll BG-BC 33-4 S,Einhell BG-BC 43,Einhell BG-BC 43 AS,Einhell RBC 41 AS,Einhell BG-CB 2041 T

Einhell Sensen-Zubehör Ersatzspule GH-BC 25/43/33-4

Die Einhell Ersatzspule GH-BC 25/43/33-4 ist passend für die Einhell Sensen GH-BC 25 AS, GC-BC 25/1 I AS, GH-BC 43 AS, GH-BC 33-4 S, GC-BC 52 I AS sowie GC-MM 52 I AS.

Ausstattung:
Passend für die Einhell Sensen GH-BC 25 AS,GC-BC 25/1 I AS, GH-BC 43 AS, GH-BC 33-4 S, GC-BC 52 I AS sowie GC-MM 52 I AS.

Technische Daten:
Fadenlänge: 6 m · Fadenstärke (Details): 2.4 mm · Passend für (Modell Rasentrimmer): Einhell BG-BC 41,Einhell BG-BC 25 AS,Einhell BG-BC 30 S,Einehll BG-BC 33-4 S,Einhell BG-BC 43,Einhell BG-BC 43 AS,Einhell RBC 41 AS,Einhell BG-CB 2041 T · Passend für Marke (Motorsägen): Einhell · Schnittbreite (Details): 25.4 cm

Lieferumfang:
1x Ersatzspule GH-BC 25/43/33-4

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Passend für Marke (Motorsägen):
Einhell
Passend für (Modell Rasentrimmer):
Einhell BG-BC 41 | Einhell BG-BC 25 AS | Einhell BG-BC 30 S | Einehll BG-BC 33-4 S | Einhell BG-BC 43 | Einhell BG-BC 43 AS | Einhell RBC 41 AS | Einhell BG-CB 2041 T
Fadenlänge:
6 m
Fadenstärke (Details):
2.4 mm
Schnittbreite (Details):
25.4 cm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ersatzspule
Weitere Suchbegriffe: benzin-rasentrimmer einhell, benzin rasentrimmer, 04006825546019, 4006825546019, Einhell, 3405086, GH-BC 25/43/33-4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 20,69*
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 24,62*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 26,02*
€ 6,90*
ab € 26,68*
€ 36,96*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 29,96*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.