Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GC-CH 1846 Li-Solo Akku Heckenschere ohne Akku Li-Ion 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326172-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410642
EAN/GTIN:
     4006825588293
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Einhell GC-CH 1846 Li-Solo Akku Heckenschere ohne Akku Li-Ion 460 mm

Einhell Akku-Heckenschere GC-CH 1846 Li-Solo

Stoßschutz
Gegenläufige, beidseitig schneidende Sicherheitsmesser
Metallgetriebe
Stabiler Köcher für Lagerung und Transport

Die Akku-Heckenschere GC-CH 1846 Li ist ein leistungsstarkes Gerät, das aufgrund seines geringen Gewichts und der handlichen Größe eine besonders komfortable und stromnetzunabhängige Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten ermöglicht. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit und die aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl gefertigten Messer für saubere Schnittresultate. Der integrierte Zweihand-Sicherheitsschalter bringt die Messer bei Loslassen eines Schalters in weniger als 1 Sekunde zum Stillstand. Die Messer werden durch eine Messerabdeckung aus Aluminium geschützt. Der Stoßschutz ist mit einer Bohrung für die Wandbefestigung versehen, wodurch die Heckenschere im Handumdrehen platzsparend verstaut ist. Im stabilen Köcher lässt sich die GC-CH 1846 Li sicher und bequem transportieren oder verstauen. Im Lieferumfang ist keine Batterie und Ladegerät enthalten.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
Klein und handlich
Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
Metallgetriebe für eine lange Laufzeit
2-Hand Sicherheitsschalter
Alu-Messerabdeckung

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 2 kg · Messer-Abstand: 15 mm · Schnitt-Stärke: 11 mm · Schwertlänge: 460 mm · Weitere technische Daten: Zahnabstand: 15 mm
Messerstärke: 1.80 mm

Lieferumfang:
1x Akku-Heckenschere GE-CH 1846 Li
1x Messerschutz

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitt-Stärke:
11 mm
Marke:
Einhell
Messer-Abstand:
15 mm
Schwertlänge:
460 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku-heckenschere einhell, akku heckenschere, akku-heckenschneider 18v, 4006825588293, Einhell, 3410642, GC-CH 1846 Li-Solo, Power X-Change
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 50,22*
€ 66,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,70*
€ 66,66*
€ 4,00*
ab € 54,34*
€ 70,97*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 73,96*
4 Tage
105
€ 4,95*
ab € 63,77*
€ 81,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4514120
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.