Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson PC2.5-01P-12-00AH-1 Durchgangsklemme 5.2 mm Schrauben Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327284-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PC2.5-01P-12-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme blau
durchgangsklemme
durchgangsklemme degson
Degson PC2.5-01P-12-00AH-1 Durchgangsklemme 5.2 mm Schrauben Blau 1 St.

Reihenklemme

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 8 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 1 · Bemessungs-Stoßspannung: 8 kV · Gewicht: 7.20 g · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite: 5.2 mm · Nennspannung: 800 · Nennstrom: 24 A · Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35/7,5,NS 35/15 und NS 32 · Polzahl: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.00 mm · Produktabmessung, Länge: 42.50 mm · Verschmutzungsgrad: 3 · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · max. Querschnitt starr: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.2 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42.50 x 5.20 x 46.00 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
46.00 mm
Produktabmessung, Länge:
42.50 mm
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35/7|ツ|5 | NS 35/15 und NS 32
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
Degson
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
PC2.5-01P-12-00AH
Typ (Hersteller-Typ):
PC2.5-01P-12-00AH
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
800
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Klemmenbreite:
5.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.2 mm²
max. Querschnitt starr:
1.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Polzahl:
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
8 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Bemessungs-Stoßspannung:
8 kV
Anzahl Reihen:
1
Verschmutzungsgrad:
3
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
7.20 g
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, PC2.5-01P-12-00AH-1, PC2.5-01P-12-00AH, Reihenklemmen, DIN-Rail
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,41*
Lager 102
169
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,66*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,43*
€ 31,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.