Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson PC10-01P-11-00AH-1 Durchgangsklemme 10.2 mm Schrauben Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327395-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PC10-01P-11-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
Degson PC10-01P-11-00AH-1 Durchgangsklemme 10.2 mm Schrauben Grau 1 St.

Reihenklemme

Technische Daten:
AWG max.: 6 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 1 · Bemessungs-Stoßspannung: 8 kV · Gewicht: 16.50 g · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 10.2 mm · Nennspannung: 800 · Nennstrom: 57 A · Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35/7,5,NS 35/15 und NS 32 · Polzahl: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 10.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.00 mm · Produktabmessung, Länge: 42.50 mm · Verschmutzungsgrad: 3 · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42.50 x 10.20 x 46.00 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
46.00 mm
Produktabmessung, Länge:
42.50 mm
Produktabmessung, Breite:
10.20 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35/7|ツ|5 | NS 35/15 und NS 32
Nennstrom - gerundet:
57 A
Marke:
Degson
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
PC10-01P-11-00AH
Typ (Hersteller-Typ):
PC10-01P-11-00AH
Nennstrom:
57 A
Nennspannung:
800
AWG max.:
6
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
10.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl:
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Bemessungs-Stoßspannung:
8 kV
Anzahl Reihen:
1
Verschmutzungsgrad:
3
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
16.50 g
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen 10mm, 02050003382960, 02050003382953, 02050002993631, 02050002993648, Degson
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,39*
Lager 102
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,41*
7 Tage
41
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,38*
€ 33,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.