Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6201 Harting Inhalt: 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1328144-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
09 15 000 6201
Han® D/R15
Laststeckverbinder
Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6201 Harting Inhalt: 100 St.

Crimpkontakte für Han®-Serien

Hersteller-Typenbezeichnung: Han® D/R15

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 2,5 mm²:
· Serien D und DD,
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (12-polig),
· Serie Q (7-polig).

Technische Daten:
Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09 15 000 6201
Typ (Hersteller-Typ):
Han® D/R15
Material (Details):
Versilbert
Ausführung (allgemein):
Kontaktbuchse
Leiter-Anschluss:
1.50 mm²
Weitere Suchbegriffe: Multicorsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,52*
€ 87,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,75*
€ 86,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,34*
€ 82,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,94*
€ 79,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,81*
€ 67,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.