Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1328211-BP Herst.-Nr.: 659.05 EAN/GTIN: 4211125659059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beurer BC 44 Handgelenk Blutdruckmessgerät 659.05
Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 44
Easy-to-use - Einfache Bedienung Blau beleuchtetes XL-Display Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Ausstattung: Blau beleuchtetes XL-Display · Beleuchteter Start/Stopp-Knopf · WHO (World Health Organization Weltgesundheitsorganisation)-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung · Für Handgelenksumfänge von 14 - 19.5 cm · Abschaltautomatik · Meldung bei Anwendungsfehlern · Batteriewechselanzeige · Aufbewahrungsbox.
Technische Daten: Ausführung (Gesundheit & Wellness): Handgelenk
Lieferumfang: Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 44 · Aufbewahrungsbox · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Beurer | Ausführung (Gesundheit & Wellness): | Handgelenk | Stromversorgung (Details): | 3 V (2x AAA Batterien) | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handgelenk-Blutdruckmessgerät, Handgelenkblutdruckmesser, Handgelenkblutdruckmessgerät, blutdruck-messgerät handgelenk, handgelenk blutdruckmessgerät, blutdruck-messgerät digital, 04211125659059, 4211125659059, Beurer, 659.05, BC 44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 24,36* | € 33,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 27,65* | € 36,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,28* | € 36,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 27,58* | € 36,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,88* | € 38,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|