Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MBR-45 Bassreflexrohr 62 mm Innen-Durchmesser:45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331994-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MBR-45
EAN/GTIN:
     4007754100945
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Monacor MBR-45 Bassreflexrohr 62 mm Innen-Durchmesser:45 mm

Monacor MBR-45 Bassreflexrohr

Ausstattung:
Bassreflexrohr SV=15,9 cm2
Schwarzer Kunststoff
Zum Einkleben mit Soft-Kante am Austritt

Technische Daten:
Flansch-Ø: 66 mm · Innen-Durchmesser: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Produktabmessung, Ø: 48.7 mm · Weitere technische Daten: Fläche (SV): 15,9 cm2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
48.7 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Flansch-Ø:
66 mm
Marke:
Monacor
Innen-Durchmesser:
45 mm
Produkt-Art:
Bassreflexrohr
Weitere Suchbegriffe: 4007754100945, Monacor, MBR-45
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,63*
Lager 102
70
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,51*
6 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.