| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1332751-BP Herst.-Nr.: ST-950 EAN/GTIN: 4007754025798 |
| |
|
| | |
| Monacor LS-Klemmen ST-950 1 St.
Monacor ST-950 Lautsprecher-Klemmanschluss
Ausstattung: LS-Klemmterminal Zum Einpressen und Einkleben, praktische runde Lochöffnung, quadratischer Flansch.
Technische Daten: Gewicht: 20 g · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 56 mm | Produktabmessung, Breite: | 56 mm | Marke: | Monacor | Gewicht: | 20 g | Produkt-Art: | LS-Klemmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754025798, Monacor, ST-950 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,55* | € 0,97* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,61* | € 0,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,65* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|