Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max 3LR12 Flach-Batterie Alkali-Mangan 4.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1333051-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301530300
EAN/GTIN:
     7638900426519
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Energizer Max 3LR12 Flach-Batterie Alkali-Mangan 4.5 V 1 St.

Energizer Max Flach-Batterie 4,5 V

Bis zu 5 Jahre lagerfähig
Auslaufschutz

Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher. 7 Jahre lagerfähig.
Die Energizer MAX-Serie zeichnet sich durch dauerhafte Leistung und Innovation aus. Die Energizer 9-Volt-Batterien behalten ihre Leistung während der Lagerung für bis zu 5 Jahre, sodass Ihnen Stromversorgung zur Verfügung steht, wenn Sie sie dringend benötigen. Verlassen Sie sich auf die langlebige Leistung und den Geräteschutz Ihrer Rauchmelder, Spielzeuge, ferngesteuerten Autos, Uhren und anderen hochwertigen Geräte, wie Sie es von Energizer erwarten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Flachbatterie · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 3R12,3LR12,1203,V4912,MN1203,312G,LR12,4,5 V-os · Batterie-, Akku-Größe: 4,5 V Flach · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Spannung: 4.5 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
4|ツ|5 V Flach
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
3R12 | 3LR12 | 1203 | V4912 | MN1203 | 312G | LR12 | 4|ツ|5 V-os
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Flachbatterie
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 62 x 66 x 22 mm
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Typ (Hersteller-Typ):
Max 3LR12
Spannung:
4.5 V
Produkt-Art:
Flach-Batterie
Weitere Suchbegriffe: 7638900410327, Energizer, E301530300, Max 3LR12, E300116200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,63*
1 Tag
38
€ 5,49*
ab € 3,92*
€ 5,62*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 6,19*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,52*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.