Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302134 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334013-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302134
EAN/GTIN:
     5060429031820
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Vulcascot Kabelbrücke 26302134 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Cable Safe Serie RO

Schwarz
Anzahl Kanäle: 2

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Abmessungen Kanäle:
1 x 25 x 10 mm · 1 x 15 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 88 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
26302134
Typ (Hersteller-Typ):
CABLE SAFE RO6
Einsatzbereich:
Innen/Außen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 02050003016001, 05060429031820, 5060429031820, Vulcascot, 26302134
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,55*
€ 76,35*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 78,87*
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 98,27*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 151,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.