| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1337143-BP Herst.-Nr.: 14090 EAN/GTIN: 4016631009356 |
| |
|
| | |
| Sinustec KL-0,75s Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set
Sinustec KL-0,75s Lautsprecherkabel
Kabel besteht aus 50% OFC Kupfer 50% CCA;somit ein ca. 75%iger Kupferanteil;0,12mm² Litzen
Technische Daten: Kabellänge Lautsprecherkabel: 26.5 m · Querschnitt Lautsprecherkabel: 0.75 mm²
Lieferumfang: 4x Gabelkabelschuhe,2x Flachstecker 2,8mm,2x Flachstecker 4,8mm,4x Isoliertüllen schwarz,4x Isoliertüllen rot.
Weitere Informationen: | | Marke: | Sinustec | Kabellänge Lautsprecherkabel: | 26.5 m | Querschnitt Lautsprecherkabel: | 0.75 mm² | Produkt-Art: | Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endstufe, 04016631009356, Sinustec, 14090, KL-0, 75s |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,67* | € 20,37* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,68* | € 20,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 27,44* | € 29,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,68* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|