Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MCON 1.2 Polzahl Gesamt 2 1-1718643-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337168-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1718643-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MCON 1.2 Polzahl Gesamt 2 1-1718643-1 1 St.

MCON Steckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 1.2 mm · Anzahl Reihen: 1 · Code: A · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 26.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 14.8 mm · Schutzart: IP6K9K · Serie (Steckverbinder): MCON 1.2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: IEC 60529 & DIN 40050

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.8 x 26.5 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
14.8 mm
Produktabmessung, Breite:
26.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Schutzart:
IP6K9K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 1.2 mm
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MCON 1.2
Herst.-Teilenr.:
1-1718643-1
Typ (Hersteller-Typ):
MCON 1.2
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Code:
A
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, 02050003036672, 02050003025331, 02050003036559, 02050003039628, 02050003025324
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,67*
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,72*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,31*
Lager 102
239
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
967056-1
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.