Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Rundumleuchte 95113 12 V, 24 V über Bordnetz Schraubmontage, Magnet-Befestigung Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337351-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     95113
EAN/GTIN:
     4016138980356
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
SecoRüt Rundumleuchte 95113 12 V,24 V über Bordnetz Schraubmontage,Magnet-Befestigung Orange

LED Rundumleuchte 7 Funktion

Kompakte Abmessungen
7 verschiederne Blinkfequenzen einstellbar
Magnetbefestigung
16 Hochleistungs-LEDs

Die sehr kleine LED-Warnleuchte ist mit einem Spiralkabel von 3 m Länge und mit einem Zigarettenanzünderstecker ausgestattet. An dem Zigarettenanzünderstecker ist ein EIN/AUS Schalter mit Kontrollleuchte und ein Schalter zum Wechseln der 7 Blinkfrequenzen. Zur Befestigung hat die Warnleuchte zusätzlich zu dem Magnetfuß noch die Möglichkeit der Befestigung mittels Schrauben. Der Magnetfuß hat einen Gummischutz um die Oberfläche nicht zu beschädigen. 16 Extrem helle Hochleistungs-LED’s wurden in dieser Warnleuchte verbaut.

Ausstattung:
3,0 Meter Spiralkabel · Zigarettenanzünder-Stecker · 7 verschiedene Blinkfrequenzen über schalter am Stecker einstellbar (Blinklicht, Lauflicht, Flash, Blitz) · EIN/AUS Schalter am Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) · Bauart-Zulassung: E9-10R-03.6701 · Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage,Magnet-Befestigung · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 439 g · Herstellerfarbe: Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Ø: 130 mm · Rundumleuchten-Besonderheiten: Wendelleitung,7 Blinkfrequenzen · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 130 mm x 59 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage | Magnet-Befestigung
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Marke:
SecoRüt
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
orange
Anschluss (Auto):
Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø)
Rundumleuchten-Besonderheiten:
Wendelleitung | 7 Blinkfrequenzen
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Bauart-Zulassung:
E9-10R-03.6701
Beleuchtungsfarben:
Orange
Gewicht:
439 g
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, SecoRüt, 95113, Leuchtmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.