Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt 70415 Anhängerprüfkoffer 12 V Pole:7/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337357-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     70415
EAN/GTIN:
     4016138980493
Suchbegriffe:
Auto-Elektrik-Prüfgerät
Autoelektrik-Prüfgerät
Fahrzeugbeleuchtungstestgerät
SecoRüt 70415 Anhängerprüfkoffer 12 V Pole:7/13

Anhängerprüfkoffer 12 Volt

Anhängerprüfung erfolgt ohne Zugfahrzeug
Beleuchtungsprüfung nach DIN/ISO

Mit diesem Prüfkoffer können alle zurzeit gültigen Stecker/Beleuchtungen am Anhänger geprüft und simuliert werden. Mit einem Netzteil 230 Volt ist sichergestellt, dass zur Prüfung der 7 pol. &13 pol. Anschlüsse immer ausreichende Stromversorgung vorhanden ist. Durch den Einbau des Prüfteiles in einen Koffer ist die Anwendung bzw. Nutzung sehr bedienerfreundlich.

Ausstattung:
Für alle 12 Volt Anhänger 7 oder 13 pol. · Die Anhängerbeleuchtung wird durch anwählen der einzelnen Funktion eingeschaltet · Mit 230 Volt Netzteil · Robuster Werkstattkoffer · Prüfung Nach DIN/ISO.

Technische Daten:
Bordspannung: 12 V · Pole: 7/13 · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
SecoRüt
Ausführung (allgemein):
Prüfgerät für PKW Anhänger
Bordspannung:
12 V
Stromversorgung (Details):
240 V Netzteil - GS geprüft
Pole:
7/13
Produkt-Art:
Anhängerprüfkoffer
Weitere Suchbegriffe: 04016138975550, 04016138980493, SecoRüt, 70415, Wohnwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 275,08*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 392,17*
€ 471,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.