Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Schaumstoff (L x B x H) 253 x 153 x 6 mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe: D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337406-BP
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4551.06.0153.0253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Steckschaum ESD
pe-steckschaum esd
Wolfgang Warmbier ESD-Schaumstoff (L x B x H) 253 x 153 x 6 mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe: D

Ableitfähiger ESD-Schaumstoff

Elektrostatisch ableitfähig (Kennbuchstabe "D")
Abriebfest und Korrosionsfrei

Dieser elektrostatisch ableitfähige Schaumstoff entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 und eignet sich optimal, um elektrostatisch empfindliche Bauelemente sicher zu lagern oder zu verpacken. Diese harte Ausführung ist aus Polyethylen mit dauerhaft elektrostatisch ableitfähigen Eigenschaften (mittels Karbon) hergestellt. Dadurch ist das Material abriebfest und verursacht keinerlei Korrosion in Verbindung mit Metallen wie Aluminium, Gold oder sonstigen IC-Pins. Die Eignung schliesst somit auch eine Einsteckplatte für elektronische Bauelemente mit ein.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Ausführung (Bauelemente-Zubehör): ableitfähig · ESD-Kennbuchstabe: D · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Oberflächen-Widerstand: 105 - 107 Ω · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 253 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit: 90 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 253 x 153 x 6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
253 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
Marke:
Wolfgang Warmbier
Farbe:
schwarz
ESD-Kennbuchstabe:
D
Material:
Polyethylen
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
ableitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>5 </sup>-<sup> </sup>10<sup>7</sup> Ω
Produkt-Art:
ESD-Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Wolfgang Warmbier, 4551.06.0153.0253, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,28*
Lager 102
202
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,30*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,34*
€ 33,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.