Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Handstativ Selfie Stick 8 cm 1/4 Zoll Blau inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341703-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20534
EAN/GTIN:
     4250234505345
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
mantona selfie stick
handstativ
Mantona Handstativ Selfie Stick 8 cm 1/4 Zoll Blau inkl. Handschlaufe

Mantona Selfy Handstativ Blau

zum Filmen und Fotografieren mit Iphone und GoPro
ideal für Selfies und filmen mit mehr Entfernung zum Motiv
flexible Arretierung des Stativkopfes
stufenloser Längenauszug
Smartphone-Adapter für alle gängigen Smartphones mit Gummierung für sicheren Halt
GoPro Adapter mit ¼ Zoll Gewinde zum Anbringen direkt am Stativ
Handschlaufe zur zusätzlichen Sicherung des Handstativs

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 91 cm · Arbeitshöhe (min.): 25 cm · Auslöser (Selfie Sticks): Kabel · Belastbar bis: 500 g · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite (max.): 8 cm · Material (Details): Aluminium, Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Handschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Mantona
Auslöser (Selfie Sticks):
Kabel
Farbe:
blau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Handschlaufe
Material (Details):
Aluminium|ツ| Kunststoff
Belastbar bis:
500 g
Klemmenbreite (max.):
8 cm
Arbeitshöhe (max.):
91 cm
Arbeitshöhe (min.):
25 cm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: 4250234505345, Mantona, 20534, selfy
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 16,31*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,32*
€ 3,50*
ab € 23,25*
€ 30,82*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 26,15*
€ 34,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.