Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO 130077 Anhänger Stecker [Steckdose 7polig - Stecker 7polig] ABS Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343293-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     130077
EAN/GTIN:
     4003342171908
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
DINO 130077 Anhänger Stecker [Steckdose 7polig - Stecker 7polig] ABS Kunststoff

Anhängerstecker 7polig

ABS-Kunststoffausführung

Anhängerstecker 7polig nach ISO 1724 Typ N für Fahrzeuge mit 12 Volt. Der genormte Anschluss garantiert eine schnelle & leichte Montage und ist kompatibel zu 7poligen Anhängersteckdosen.

Ausstattung:
Norm ISO 1724 · 7 Pins voll belegt · Stabiles Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Anhänger): Stecker 7polig · Anschluss (Fahrzeug): Steckdose 7polig · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Anhänger Stecker A auf B:
[Steckdose 7polig - Stecker 7polig]
Marke:
DINO
Farbe:
schwarz
Anschluss (Anhänger):
Stecker 7polig
Anschluss (Fahrzeug):
Steckdose 7polig
Material:
ABS Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Anhänger Stecker
Weitere Suchbegriffe: 04003342171908, 4003342171908, DINO, 130077, steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 15,32*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 15,34*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 20,93*
€ 29,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.