Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DE1-124D3FN-N20N AC-Drehzahlsteller 4.3 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343633-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174330
EAN/GTIN:
     4015081707928
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
Motorstarter
Netzentstörfilter
Eaton DE1-124D3FN-N20N AC-Drehzahlsteller 4.3 A 230 V/AC

PowerXL™ Drehzahlstarter DE1, 0,75 kW

Technische Daten:
Anker-Strom (Max.): 4.3 A · Ausgangsspannung (max.): 230 V/AC · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Taktfrequenz (Details): 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 168 mm x 45 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
174330
Typ (Hersteller-Typ):
DE1-124D3FN-N20N
Nennspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (Details):
230 V/AC
Taktfrequenz (Details):
16 kHz
Anker-Strom (Max.):
4.3 A
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter, motorstarter eaton, 4015081707928, Eaton, 174330, DE1-124D3FN-N20N, 820-3557
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 138,52*
Frei Haus
ab € 132,71*
€ 147,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,68*
€ 150,98*
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 153,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 204,51*
€ 225,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,10*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,12*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,09*
Zubehör
Eaton
269496
ab € 33,36*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,09*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,42*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,72*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,15*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.