Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DE1-34011FN-N20N AC-Drehzahlsteller 11.3 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343636-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174339
EAN/GTIN:
     4015081708017
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
Motorstarter
Netzentstörfilter
Eaton DE1-34011FN-N20N AC-Drehzahlsteller 11.3 A 400 V/AC

PowerXL™ Drehzahlstarter DE1, 5,5 kW

Technische Daten:
Anker-Strom (Max.): 11.3 A · Ausgangsspannung (max.): 400 V/AC · Nennspannung: 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Taktfrequenz (Details): 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 168 mm x 90 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
174339
Typ (Hersteller-Typ):
DE1-34011FN-N20N
Nennspannung:
400 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
400 V/AC
Ausgangsspannung (Details):
400 V/AC
Taktfrequenz (Details):
16 kHz
Anker-Strom (Max.):
11.3 A
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, netzentstörfilter 400v, netzentstörfilter, motorstarter eaton, 4015081708017, Eaton, 174339, DE1-34011FN-N20N, 820-3585
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,86*
€ 384,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,02*
€ 391,92*
Frei Haus
ab € 369,28*
€ 399,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,04*
€ 402,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 532,02*
€ 574,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,33*
€ 679,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,67*
€ 668,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,29*
€ 648,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,02*
€ 633,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184969
ab € 102,42*
Zubehör
Eaton
269503
ab € 76,21*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,42*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,72*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,15*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.