Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DE1-342D1FN-N20N AC-Drehzahlsteller 2.1 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343639-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174334
EAN/GTIN:
     4015081707966
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
Eaton DE1-342D1FN-N20N AC-Drehzahlsteller 2.1 A 400 V/AC

PowerXL™ Drehzahlstarter DE1, 0,75 kW

Technische Daten:
Anker-Strom (Max.): 2.1 A · Ausgangsspannung (max.): 400 V/AC · Nennspannung: 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Taktfrequenz (Details): 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 168 mm x 45 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
174334
Typ (Hersteller-Typ):
DE1-342D1FN-N20N
Nennspannung:
400 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
400 V/AC
Ausgangsspannung (Details):
400 V/AC
Taktfrequenz (Details):
16 kHz
Anker-Strom (Max.):
2.1 A
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 400v 750w, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 400v, 4015081707966, Eaton, 174334, DE1-342D1FN-N20N, 820-3572
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,02*
€ 200,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,25*
€ 206,64*
Frei Haus
ab € 187,63*
€ 207,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,58*
€ 207,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 266,16*
€ 291,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,51*
Zubehör
Eaton
184500
ab € 76,24*
Zubehör
Eaton
269500
ab € 46,81*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,19*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 104,93*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,04*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,82*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,16*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.