Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Berta 27745 LED-Nachttischlampe LED LED fest eingebaut 1.5 W Warmweiß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344061-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     27745
EAN/GTIN:
     4002940277456
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Nachttischlampe
Heitronic Berta 27745 LED-Nachttischlampe LED LED fest eingebaut 1.5 W Warmweiß Silber

LED-Nachttischlampe Berta

Warm-Weiße LED
Schwenkbar über Flexarm
Integrierter Ein-/Aus-Schalter im Leuchtenkopf

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 60 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Silber · Lampen-Besonderheiten: Flexarm,Mit Schalter · Leistung: 1.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 1.5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 65 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 65 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 40 cm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Industriell,Modern/Design,Junges Wohnen · Zuleitungslänge: 1.5 m

Lieferumfang:
LED-Nachttischlampe · Verbindungsstecker · Montagematerial · Inkl. Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 65 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 1.5 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Flexarm | Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stil (Lampen):
Industriell | Modern/Design | Junges Wohnen
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Zuleitungslänge:
1.5 m
Lichtstrom Gesamt:
65 lm
Leistung je Leuchtmittel:
1.5 W
Abstrahlwinkel:
60 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1.5 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
65 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Nachttischlampe
Weitere Suchbegriffe: Nachttischleuchte, heitronic led leseleuchte, nachttischlampe led, leselampe, 4002940277456, Heitronic, 27745, Berta, Tischlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,89*
€ 24,89*
€ 8,50*
ab € 20,86*
€ 29,43*
€ 4,00*
ab € 22,20*
€ 40,47*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 41,51*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 50,32*
€ 66,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.