Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134512 Senkschrauben M4 50 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134512-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134512
EAN/GTIN:
     4053199187485
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT 134512 Senkschrauben M4 50 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.

Senkschrauben

DIN965 4.8 -H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 50 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
200x Senkschrauben DIN 965.

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben DIN 965
DIN-Norm:
DIN 965
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 14,20*
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.