Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B43501A3337M000 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 330 µF 385 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 40 mm 320 St. Tray


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1345992-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43501A3337M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Alu-Elko B43501

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Industrieware: Ja · Inhalt: 320 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 330 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 385 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): B43501A3337M000 · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
320 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
TDK
Industrieware:
Ja
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
B43501A3337M000
Nennspannung:
385 V
Kapazität (elektrisch) (num):
330 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 330 µf, alu elko, elektrolytkondensator 385v, TDK, B43501A3337M000, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 1,65779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 619,19*
€ 736,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,45*
€ 714,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,92*
€ 685,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,44*
€ 668,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,49*
€ 631,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.