Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B43504A9107M000 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 100 µF 400 V 20 % (Ø x H) 22 mm x 35 mm 640 St. Tray


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1346075-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43504A9107M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
TDK B43504A9107M000 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 100 µF 400 V 20 % (Ø x H) 22 mm x 35 mm 640 St. Tray

Alu-Elko B43504

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
640 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Marke:
TDK
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
B43504A9107M000
Nennspannung:
400 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, alu elko 400 vdc, TDK, B43504A9107M000, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 640 Stück (ab € 0,89025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 659,92*
€ 785,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 643,25*
€ 765,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 616,86*
€ 734,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 600,79*
€ 714,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 569,76*
€ 678,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.