Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B43508A9108M000 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 1000 µF 400 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 55 mm 240 St. Tray


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1346127-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43508A9108M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Alu-Elko B43508

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Industrieware: Ja · Inhalt: 240 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 400 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): B43508A9108M000 · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 55 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Marke:
TDK
Industrieware:
Ja
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
B43508A9108M000
Nennspannung:
400 V
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 1000µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, TDK, B43508A9108M000, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.170,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 4,87792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.289,01*
€ 1.533,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.276,93*
€ 1.519,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.235,03*
€ 1.469,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.205,98*
€ 1.435,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.170,70*
€ 1.393,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.