Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely HR-4 6-Kanal Empfänger 2,4 GHz Stecksystem JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1346399-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     FS-A6
EAN/GTIN:
     4016138979848
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Reely HR-4 6-Kanal Empfänger 2,4 GHz Stecksystem JR

6-Kanal Empfänger HR-4

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (Details): 6 · Betriebsspannung max.: 8.4 V · Betriebsspannung min.: 4 V · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 8 g · Modell-Name: HR-4 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 23.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.5 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Stecksystem: JR

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 23.5 x 13.5 mm
Stecksystem:
JR
Produktabmessung, Höhe:
13.5 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
23.5 mm
Marke:
Reely
Herst.-Teilenr.:
FS-A6
Modell-Name:
HR-4
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Betriebsspannung min.:
4 V
Anzahl Kanäle (Details):
6
Betriebsspannung (Bereich):
4 - 8.4 V
Betriebsspannung max.:
8.4 V
Gewicht:
8 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
6-Kanal Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Reely, FS-A6, HR-4, Empfänger, Receiver
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 23,90*
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 23,91*
€ 3,50*
ab € 35,03*
€ 44,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,74*
€ 52,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.