| |
|
| Artikel-Nr.: 102-134929-BP Herst.-Nr.: 134929 EAN/GTIN: 4053199191345 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 134929 Gewindestange M4 1000 mm Stahl galvanisch verzinkt 1 St.
Gewindestangen
DIN975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 4
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M4 · Güte: 8.8 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 1000 mm
Lieferumfang: 1x Gewindestange DIN 975.
Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Güte: | 8.8 | Gewinde-Maß: | M4 | DIN-Norm: | DIN 975 | Produkt-Art: | Gewindestange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 975, 04053199191345, TOOLCRAFT, 134929, Gewinde-Stange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,72* | € 5,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,63* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,22* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|