| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1349329-BP Herst.-Nr.: 100042 EAN/GTIN: 4260042986953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACE Ersatzsensor für Alkoholtester 0.00 bis 4.00 ‰
Ersatzsensor für den Atemalkoholtester ACE AL6000
Halbleitersensor 0,0 bis 4,0 Promille
Dieser Sensor eignet sich für den Atemalkoholtester ACE AL6000. Er dient als Ersatzsensor und kann leicht selbst ausgetauscht werden. Die Anleitung zum Austausch befindet sich in der Bedienungsanleitung zum Alkoholtestgerät. Dadurch ist das Einsenden des Gerätes an die Kalibrier- bzw. Servicestelle nicht mehr notwendig.
Technische Daten: Genauigkeitsklasse (Alkoholtester): 3 (Selbsttest) · Kalibrierbar (Ja/Nein): Ja · Messbereich Alkohol (max.): 4.00 ‰ · Messbereich Alkohol (min.): 0.00 ‰ · Messtoleranz ±: 0.10 ‰ · Prüfmethode (Alkoholtester): Halbleiter-Messtechnik · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Kalibrierbar (Ja/Nein): | Ja | Marke: | ACE | Genauigkeitsklasse (Alkoholtester): | 3 (Selbsttest) | Stromversorgung (LOV): | nicht erforderlich | Prüfmethode (Alkoholtester): | Halbleiter-Messtechnik | Messtoleranz ±: | 0.10 ‰ | Messbereich Alkohol (max.): | 4.00 ‰ | Messbereich Alkohol (min.): | 0.00 ‰ | Produkt-Art: | Ersatzsensor für Alkoholtester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 37,77* | € 44,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 35,32* | € 47,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 71,69* | € 91,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|