Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4920000 T-2 Ring Nikon Kamera-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359131-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4920000
EAN/GTIN:
     4007922001968
Suchbegriffe:
C-Mount-Adapter
Mikroskop-Kamera-Adapter
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Bresser Optik 4920000 T-2 Ring Nikon Kamera-Adapter

T2-Ring für Nikon

Aus Metall

Verbinden Sie Ihr Bresser Mikroskop oder Teleskop mit einer Nikon Spiegelreflexkamera und erstellen Sie Fotos oder Videoaufnahmen von Ihrem Beobachtungsobjekt!
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen Spiegelreflexkamera und Kamera-Adapter. Um zu erfahren, welchen T2-Ring Sie benötigen, schauen Sie in der Betriebsanleitung Ihrer Kamera nach.

Technische Daten:
Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm

Hinweis:
Ein entsprechender Kamera-Adapter für das Teleskop oder Mikroskop ist zusätzlich notwendig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 55 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Kamera-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, okularkamera bresser, ccd digitalkamera, 04007922001968, 4007922001968, Bresser Optik, 4920000, T-2 Ring Nikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.