Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4930100 KFZ Kabel 12 V Kfz-Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359199-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4930100
EAN/GTIN:
     4007922194684
Suchbegriffe:
04007922194684
4007922194684
Bresser Optik
4930100
Bresser Optik 4930100 KFZ Kabel 12 V Kfz-Adapterkabel

Kfz Adapterkabel 12 V/7,5 m

Kfz-Adapterkabel für Teleskopmontierungen
Hohlstecker 2,5/5,5 mm
Kabellänge: 7.5 Meter mit Zigarettenanzünderanschluss

Mit dem KFZ-Adapterkabel 12 V (7,5 m) können Montierungen wie etwa die LXD-75 oder EXOS-2 Goto uvm. über den Zigarettenanzünder des Autos betrieben werden.

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Länge: 7500 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
7500 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Kfz-Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: KFZ Kabel 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.