Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4940160 CCD Adapter SC/T2 Kamera-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359325-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4940160
EAN/GTIN:
     4007922197654
Suchbegriffe:
C-Mount-Adapter
Mikroskop-Kamera-Adapter
Objektivadapter
bresser mikroskop-kamera-adapter
Bresser Optik 4940160 CCD Adapter SC/T2 Kamera-Adapter

CCD Adapter SC/T2

Kamera-Adapter für Schmidt-Cassegrin oder Advance Coma Free Teleskope
Ermöglicht Fokalaufnahmen
Teleskop ersetzt das Kameraobjektiv

Dieser Adapter ist die Basis für Fokalaufnahmen mit einem Schmidt-Cassegrain oder Advance Coma Free Teleskop. Er wird direkt (ohne Okular) am rückwärtigen Ende des Tubus angeschraubt, gefolgt von einem T2-Ring (für viele Spiegelreflex-Kamera erhältlich). Auf diese Weise ist die Kamera fest mit der Teleskop-Optik verbunden, die jetzt als Objektiv Ihrer Kamera fungiert. Sollte der CCD Adapter SC/T2 in Verbindung mit einer Brennweiten-Reduzierlinse eingesetzt werden kann der Abstand zur Kamera mit verschieden langen Hülsen optimal angepasst werden. Jede Hülse besitzt entsprechende T2-Gewinde. Folgende Hülsen sind enthalten: 5 mm / 7,5 mm / 10 mm / 15 mm / 30 mm. Der Adapter selbst bietet eine Bauhöhe von 7,5 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm

Lieferumfang:
5 Adapterhülsen (5/7,5/10/15/30 mm)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 55 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Bresser Optik
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Kamera-Adapter
Weitere Suchbegriffe: objektivadapter, 4007922197654, Bresser Optik, 4940160, CCD Adapter SC/T2, Kamera Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.