Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Telefon (analog) Adapter [1x TSS-Stecker - 1x TAE-N/F-Buchse] 10.00 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1360224-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1360224
EAN/GTIN:
     4016138982220
Suchbegriffe:
Adapter TAE
TAE Adapter
adapter tae
Basetech Telefon (analog) Adapter [1x TSS-Stecker - 1x TAE-N/F-Buchse] 10.00 cm Schwarz

Telefon-Adapter TSS-Stecker/TAE-Buchse

Zum Anschluss von Telefongeräten mit TAE-Stecker an österreichische Telefonanschlussdosen

Dieser Telefonadapter ermöglicht den Anschluss eines analogen Telefons, Anrufbeantworters, Faxgerät oder Modems mit einem TAE-Stecker an eine österreichische Telefonanschlussdose (TSS).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: TSS,TAE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TSS-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TAE-N/F-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 cm · Passend für Land: Österreich · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TSS-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TAE-N/F-Buchse
Marke:
Basetech
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Telefon (analog)
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Passend für Land:
Österreich
Anschluss-Typ:
TSS | TAE
Produkt-Art:
Telefon (analog) Adapter
Weitere Suchbegriffe: Basetech, 1360224, telefonadapter, telefon-adapter, telefon adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,24*
Lager 102
1579
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,25*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,30*
€ 3,50*
ab € 20,22*
€ 28,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.