Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox 205049 Sub-Watt-Absorber 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1361525-BP
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     205049
EAN/GTIN:
     4250019114649
Suchbegriffe:
04250019114649
Dynavox
205049
Dynavox 205049 Sub-Watt-Absorber 4 St.

Sub-Watt-Absorber 4er Set

Noisekiller. Damit werden alle HiFi-Komponenten gegen niederfrequente Schwingungen entkoppelt. Besonders Boxen oder Plattenspieler. Resonanzen und Rückkopplungen werden durch die Spitzenauflage der Absorber vernichtet. Set bestehend aus 4 Entkoppler mit 2-seitigem Filzkleber.

Ausstattung:
Höhenverstellbar durch Feingewinde · Chrom-Finish · Belastbarkeit 60 kg/Set · Maße : Durchmesser 25 mm, Höhe verstellbar von 35 - 41 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Chrom · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø) 25 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Marke:
Dynavox
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Sub-Watt-Absorber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,98*
€ 24,48*
Lager 102
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 24,49*
6 Tage
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,29*
€ 26,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,5725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.