Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko TT 47360 TT Diesellok V 60.10 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1361635-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47360
EAN/GTIN:
     4015615473602
Suchbegriffe:
Diesellok TT
Diesellokomotive TT
diesellok tt
Piko TT 47360 TT Diesellok V 60.10 der DR

TT Diesellok V 60.10 der DR

Formneuheit. Mit der neuen, dieselhydraulischen Lokomotive war eine ideale Rangiermaschine geglückt, die sich auch vor Nahgüterzügen und auf Nebenbahnen bewähren sollte. Das noch nicht optimal gestaltete Führerhaus sowie Korrekturen am Fahrzeugteil führten zur Entwicklung der Nachfolgebaureihe V 60.12. Insgesamt bewährte sich jedoch die V 60.10, sodass die letzten Exemplare der Deutschen Reichsbahn erst 1990 ausgemustert wurden. Einige private Eisenbahnverkehrs-unternehmen haben die Loks bis heute im Einsatz. Das Modell hat das kleine Führerhaus mit dem Spitzenlicht, viele einzeln angesetzte Teile, Metall Kuppelstangen, Digital- und Soundnachrüstung vorbereitet.

Ausstattung:
Digital-Schnittstelle (PluX16) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · Befahrbarer Mindestradius: 287 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: TT · LüP / LüK: 91 mm · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko TT
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
91 mm
Herst.-Teilenr.:
47360
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04015615473602, 4015615473602, Piko TT, 47360
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 199,45*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 290,15*
€ 344,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.