Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Drehhalterungs-Set 1 St. BT-SET-240BC Passend für Sensoren: Leuze Serie MLD500, Leuze Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362590-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     560340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuze Electronic
560340
BT-SET-240BC
Maschinensicherheit
Leuze Electronic Drehhalterungs-Set 1 St. BT-SET-240BC Passend für Sensoren: Leuze Serie MLD500,Leuze Serie MLD300

Drehhalterungs-Set BT-240

Mit der Drehhalterung BT-240 können passende Sicherheits-Sensoren um 240° um die eigene Achse gedreht, einfach ausgerichtet und zuverlässig montiert werden.

Technische Daten:
Material: Metall · Passend für Sensoren: Leuze Serie MLD500,Leuze Serie MLD300 · Weitere technische Daten: Art des Befestigungsteils: Drehbar 240° · Gegenseitige Befestigung: Klemmbar

Lieferumfang:
1x Drehhalter BT-240B mit Gegenhalter für die Oberseite von Sender/Empfänger,1x Drehhalter BT-240C mit Klemmring für die Anschlussseite von Sender/Empfänger bzw. für Umlenkspiegel oben/unten,4x Befestigungsschraube M6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Leuze Electronic
Passend für Sensoren:
Leuze Serie MLD500 | Leuze Serie MLD300
Material:
Metall
Typ (Hersteller-Typ):
BT-SET-240BC
Produkt-Art:
Drehhalterungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Personenschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 39,25*
9 Tage
9
€ 6,95*
ab € 30,50*
€ 40,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,28*
€ 40,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,15*
€ 40,36*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 76,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.