| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1362889-BP Herst.-Nr.: VK C-520-5 EAN/GTIN: 4031909020932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rademacher VK C-520-5 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 200 mm x 150 mm 1 St.
Foto-Positiv-Platte
Technische Daten: Ausführung (Platine): einseitig · Fotobeschichtung: positiv · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 200 mm x 150 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Rademacher | Material: | Hartpapier | Ausführung (Platine): | einseitig | Fotobeschichtung: | positiv | Typ (Hersteller-Typ): | VK C-520-5 | Kupferauflage (Stärke): | 35 µm | Materialstärke: | 1.5 mm | Produkt-Art: | Basismaterial |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |