Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1362921 Decke, Aufbau HF-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362921-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1362921
EAN/GTIN:
     4016138985016
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1362921 Decke,Aufbau HF-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20

Hochfrequenz Deckenbewegungsmelder

Schaltleistung max. 1200 W

Die Erfassung funktioniert durch die Hochfrequenz-Technologie selbst durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 - 40 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke,Aufbau · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 96 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1200 W · Schaltleistung LED-Lampe: 300 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 0.9 W · Zeiteinstellung: 10 sek - 12 min

Lieferumfang:
Bewegungsmelder · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 96 mm x 43 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
96 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke | Aufbau
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
8 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 - 40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Zeiteinstellung:
10 sek - 12 min
Schaltleistung Halogenlampe:
1200 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.9 W
Schaltleistung LED-Lampe:
300 W
Produkt-Art:
HF-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, 04016138985016, Renkforce, 1362921, Hochfrequenz Deckenbewegungsmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 13,78*
Lager 102
342
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,79*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,06*
€ 29,47*
€ 3,50*
ab € 24,71*
€ 34,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.