Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1362991 Aufputz, Aufbau, Wand HF-Bewegungsmelder 180 ° Relais Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362991-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1362991
EAN/GTIN:
     4016138985023
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
Renkforce 1362991 Aufputz,Aufbau,Wand HF-Bewegungsmelder 180 ° Relais Weiß IP44

Hochfrequenz-Bewegungsmelder 180°

HF-Technologie
Für den Außenbereich geeignet (IP44)

Die Erfassung funktioniert durch die Hochfrequenz-Technologie selbst durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände. Je nach Beschaffenheit der Hindernisse werden die Signale mehr oder weniger abgeschwächt. Der Bewegungsmelder sendet hochfrequente Signale änlich eines Radars aus die von im Erfassungsbereich liegenden Flächen zurückreflektiert werden. Diese Signale werden von der integrierten Elektronik ausgewertet. Ändern sich diese Signale z.B. durch eine Bewegung (Mensch, Tier oder Gegenstand) löst der Melder aus.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 40 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz,Aufbau,Wand · Produktabmessung, Breite: 104 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1200 W · Schaltleistung LED-Lampe: 300 W · Schutzart: IP44 · Stromaufnahme (StandBy): 0.9 W · Zeiteinstellung: 10 sek - 12 min

Lieferumfang:
Bewegungsmelder,Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 104 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
104 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Aufputz | Aufbau | Wand
Erfassungswinkel:
180 °
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 <bis/> 40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Zeiteinstellung:
10 sek - 12 min
Schaltleistung Halogenlampe:
1200 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.9 W
Schaltleistung LED-Lampe:
300 W
Produkt-Art:
HF-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip44, 04016138985023, Renkforce, 1362991, Hochfrequenz-Bewegungsmelder 180°
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,49*
Lager 102
584
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 11,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,98*
€ 25,77*
€ 3,50*
ab € 22,85*
€ 31,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.