Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 1132 Plattformwagen klappbar Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363082-BP
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1132
EAN/GTIN:
     4017976011325
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
klappwagen fetra
Fetra 1132 Plattformwagen klappbar Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 150 kg

Plattformwagen

Plattformwagen · Traglast 150 kg Ladefläche: Holzwerkstoffplattform in Buchedekor. Gestell: Geschweißte Stahlkonstruktion · Oberfläche pulverbeschichtet · Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Schiebebügel klappbar · Bereifung: Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststofffelge · Radlager: Nabe mit Rollenlager · Anlieferung: Die Anlieferung erfolgt zerlegt.

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Gewicht: 16 kg · Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007) · Ladeflächen-Breite: 450 mm · Ladeflächen-Länge: 720 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Traglast (max.): 150 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillantblau (RAL 5007)
Marke:
Fetra
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
720 mm
Ladeflächen-Breite:
450 mm
Traglast (max.):
150 kg
Gewicht:
16 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: klappwagen, 4017976011325, Fetra, 1132
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,72*
€ 157,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 157,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 160,67*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,90*
€ 160,86*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 199,86*
€ 227,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,49*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,81*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,79*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.