Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 1114470 TSM 1000 Temperaturschalter Baustein 12 V/DC -99 - 850 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364840-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114470
EAN/GTIN:
     4260003173620
Suchbegriffe:
04260003173620
4260003173620
H-Tronic
1114470
H-Tronic 1114470 TSM 1000 Temperaturschalter Baustein 12 V/DC -99 - 850 °C

Temperaturregler TSM 1000

Serielle Schnittstelle zum Auslesen der gemessenen Daten (optional)
Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb
Fühlerkurzschluss und Fühlerunterbrechung werden sofort erkannt
Einstellbar auf Heizen oder Kühlen
Datenerhalt bei Stromausfall

Der Temperaturregler TSM 1000 im passenden Einbaurahmen eignet sich für die platzsparende Montage in Schaltschränken. Ebenso kann er in eine bestehende Schaltung integriert werden.
Er eigent sich hervorragend alle Einsatzbereiche, bei denen eine Temperaturregelung im Heiz- oder Kühlbetrieb erforderlich ist. Ein externer Temperaturfühler (Pt1000) erfasst Messbereiche von –99 bis +850°C. Das Gerät kann eigenständig eingesetzt werden z. B. als Frostwächter, bei Zentralheizung, Klimaanlage, Inkubator usw., aber auch als Ersatz für defekte mechanische Thermostate oder für Digitalthermometer dienen.

Einfache Anwendung
Übersichtlich und einfach in der Handhabung und auch sicher in der Anwendung: Fühlerkurzschluss und Fühlerunterbrechung werden sofort erkannt. Relais schaltet bei Fühlerfehler ab. Die eingestellte Ein- und Ausschalttemperatur bleibt auch bei einem Stromausfall erhalten.

Schalttemperatur
Die Schalttemperatur wird in1°C–Schalttemperatur Schritten eingestellt.

Großer Messbereich | Pt1000
Bei den neuen Geräten erfasst der standartisierte externe Temperaturfühler Pt1000 Messbereiche von –99 bis +850°C
– für noch mehr Anwendungsgebiete.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Stromaufnahme: 60 mA · Temperatur (max.): 850 °C · Temperatur (min.): -99 °C · Weitere technische Daten: Ausgang: potentialfreier Rel. Kontakt 230VAC/5A oder 30VDC/5A · Leistungsaufnahme: ca. 2 VA · Schaltleistung: max. 1000 W · Messeingang: Pt1000 (2-Leiter) · Genauigkeit: <0,5% FS ± 0,1°C · Auflösung : 0,1°C · Schutzart: IP 20 · Umgebungstemperatur: –15°C - +50°C · Ausschnitt f. Frontrahmen: 97/43 mm · Schaltschrankmontage.

Hinweis:
Temperaturfühler PT 1000 nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 48 x 101 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
H-Tronic
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Betriebsspannung:
12 V/DC
Stromaufnahme:
60 mA
Temperatur (max.):
850 °C
Temperatur (min.):
-99 °C
Produkt-Art:
Temperaturschalter
Weitere Suchbegriffe: TSM 1000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,08*
€ 49,26*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 49,27*
€ 3,50*
ab € 50,80*
€ 67,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo TECH
2115364
ab € 11,69*
Sonstiges
Yageo Nexensos
30504002
ab € 17,66*
Sonstiges
Yageo Nexensos
31500989
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.