Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1340-6336 EBI 310 TH Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis 75 °C 0 bis 100 % r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364933-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6336
EAN/GTIN:
     4250304716664
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
ebro 1340-6336 EBI 310 TH Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit -30 bis 75 °C 0 bis 100 % rF

EBRO EBI 310 TH

Überwachung der relativen Luftfeuchte in Lagern und beim Transport
Interner Temperatursensorzusätzlich verwendbar

Der EBI 310 ist ein flexibler Datenlogger für Pharmazie und hochpräzise Anwendungen, mit großem Speicherplatz zur genauen, einfachen und kosteneffektiven Temperaturmessung. Der automatisch generierte PDF-Report ermöglicht einen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten mittels beliebiger PDF-Reader. Eine Manipulation gemessener Temperaturwerte ist nicht möglich, was die Datensicherheit erhöht. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt.

Ausstattung:
USB- Temperatur Datenlogger zur Überwachung der Kühlkette · Feuchte-und Temperaturüberwachung · 120.000 Messwerte Speicherplatz · Nicht manipulierbares PDF/A 1b Format · Sehr flexibles Alarmsystem 5 Grenzwerte · Temperaturüberwachung entsprechend der GMP-/ HACCP-/ IFS Vorgaben · Hohe Datensicherheit

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 150 g · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 75 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm · Schutzart: IP20 · Sensor (Details): PT 1000 · Temperatur Messgenauigkeit: 0.2 °C · Weitere technische Daten: siehe Datenblatt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie,Bedienungsanleitung,Werkskalibrierzertifikat

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 129 x 33 x 14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 75 °C
Marke:
ebro
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 310 TH
Temperatur Messgenauigkeit:
0.2 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
75 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Sensor (Details):
PT 1000
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,24*
€ 433,10*
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 371,07*
€ 433,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 368,85*
€ 433,32*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 686,73*
€ 779,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,32*
€ 515,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,06*
€ 511,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,84*
€ 468,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 368,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.