Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1340-6337 EBI 310 TE Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364934-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6337
EAN/GTIN:
     4250304716671
Suchbegriffe:
Datenlogger
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
ebro 1340-6337 EBI 310 TE Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 250 °C

EBRO EBI 310 TE

Messung im hohen und tiefen Temperaturbereich
Gleichzeitige Messung vonProdukt- und Raumtemperaturmöglich
Interner Temperatursensorzusätzlich verwendbar

Der EBI 310 ist ein flexibler Datenlogger für Pharmazie und hochpräzise Anwendungen, mit großem Speicherplatz zur genauen, einfachen und kosteneffektiven Temperaturmessung. Der automatisch generierte PDF-Report ermöglicht einen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten mittels beliebiger PDF-Reader. Eine Manipulation gemessener Temperaturwerte ist nicht möglich, was die Datensicherheit erhöht. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt.

Ausstattung:
USB- Temperatur Datenlogger zur Überwachung der Kühlkette · Temperaturüberwachung mit externem Sensor · 120.000 Messwerte Speicherplatz · Nicht manipulierbares PDF/A 1b Format · Sehr flexibles Alarmsystem 5 Grenzwerte · Temperaturüberwachung entsprechend der GMP-/ HACCP-/ IFS Vorgaben · Hohe Datensicherheit

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 150 g · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messgröße: Temperatur · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): PT 1000 · Temperatur Messgenauigkeit: 0.2 °C · Weitere technische Daten: siehe Datenblatt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie,Bedienungsanleitung,Werkskalibrierzertifikat

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 33 x 14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis 250 °C
Marke:
ebro
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 310 TE
Temperatur Messgenauigkeit:
0.2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Sensor (Details):
PT 1000
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,13*
€ 405,97*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 352,68*
€ 405,98*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 351,20*
€ 408,15*
Frei Haus
ab € 386,65*
€ 492,46*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 659,98*
€ 738,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,86*
€ 431,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 351,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.